Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Ronda polyester/coton - marine taille 82C46

  • ERIKS:11845532
  • Fabricant:5707209657961
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
  • Poches flottantes renforcées avec poches supplémentaires et patte-outils.
  • Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.
  • Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

89,95 €/ Unitéhors TVA

108,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89,95 €

-

10+

87,25 €

3.00%

20+

82,75 €

8.00%

30+

78,26 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
82C46
Couleur
Bleu marine/Bleu