Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Pittsburgh - polyester/coton - bleu roi - taille 76C54

  • ERIKS:12521151
  • Fabricant:5711074079049
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
  • Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
  • Poche cuisse à rabat et boutons-pression non visibles/recouverts.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
Ajouter à la liste

58,95 €/ Unitéhors TVA

71,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,95 €

-

10+

57,18 €

3.00%

20+

54,23 €

8.00%

30+

51,29 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Pittsburgh
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C54
Longueur
76cm
Couleur
Bleu
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Exécution résistant à la flamme
Non