Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Olinda polyester/coton - hi-vis jaune/marine taille 82C48

  • ERIKS:11861133
  • Fabricant:5707209580320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Fluorescent, avec des reflets
  • Le traitement de surface rend le produit antisalissure
  • Bicolore
  • Coutures triples sur les jambes et l'entrejambe du pantalon
  • Passants de ceinture
  • Braguette avec fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche arrière avec renforts - dont une avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau réglable
  • Poche latérale avec compartiment, rabat et bande auto-agrippante réglable
  • Poche pour le pouce
  • Poche téléphone sur la cuisse avec rabat et bande auto-agrippante réglable
  • Poche pour stylo
  • Poches genouillères
  • Nous recommandons les genouillères 00718-100, 50451-916 et 20118-915 pour ce modèle.
  • Certifié en combinaison avec les genouillères de type LONG conformément à la norme EN 14404.
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
82C48
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine