Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Mannheim - polyester/coton - noir/anthracite foncé - taille 82C56

  • ERIKS:12520197
  • Fabricant:5711074034185
Image 1
PANTALON MANNHEIM

- Bicolore.
- Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe.
- Taille basse et ceinture façonnée.
- Jambes de pantalon ergonomiques.
- Passants de ceinture.
- Anneau en D.
- Braguette zippée.
- Patte-outils à la ceinture.
- Spacieuses poches frontales - une avec accès facile pour poche téléphone.
- Poches arrière renforcées.
- Patte-marteau réglable.
- Poche cuisse oblique avec boutons pression pour séparation manuelle.
- Poche mètre pliant renforcée.
- Poche stylo.
- Poches en Cordura® pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut.
- Effets réfléchissants.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
- Certifié UV Standard 801, 12.1.10.0016-5.
- En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Ajouter à la liste

79,95 €/ Unitéhors TVA

96,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,95 €

-

10+

77,55 €

3.00%

20+

73,55 €

8.00%

30+

69,56 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Mannheim
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C56
Longueur
82cm
Couleur
Noir / Anthracite foncé
Matériau
65% Polyester/35% Coton