Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Lerida - polyester/coton - marine - taille 82C50

  • ERIKS:11845095
  • Fabricant:5707209375568
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accompagner naturellement les mouvements du corps.
  • Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
  • Poches genouillères en Kevlar avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.
  • Effets réfléchissants pour être encore plus visible.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
82C50
Longueur
82cm
Couleur
Bleu marine
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Exécution résistant à la flamme
Non