Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon full stretch marine 90C50

  • ERIKS:14160939
  • Fabricant:5711074571086
Image 1
Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.
Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.
Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.
Les genouillères s'insèrent facilement par les côtés grâce à un zip, même en portant le pantalon.
Ventilation efficace au niveau des genoux grâce à l'ouverture zippée sur le côté de la jambe.
Existe de manière standard en trois longueurs d'entrejambe pour vous permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.
Pour obtenir le meilleur confort, il vous est recommandé de choisir les genouillères Waterloo pour ce modèle.
Double certification compatible avec le modèle de genouillères MASCOT LONG.
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,95 €

-

10+

100,83 €

3.00%

20+

95,63 €

8.00%

30+

90,44 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
90C50
Couleur
Bleu marine