Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Erlangen anthracite foncé /noir taille 82C68

  • ERIKS:12520414
  • Fabricant:5711074009336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PANTALON ERFURT

- Bicolore.
- Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe.
- Taille basse et ceinture façonnée.
- Jambes de pantalon ergonomiques.
- Passants de ceinture.
- Anneau en D.
- Braguette zippée.
- Patte-outils à la ceinture.
- Patte-marteau réglable.
- Spacieuses poches frontales - une avec accès facile pour poche téléphone.
- Poches arrière renforcées.
- Poche cuisse oblique avec boutons pression pour séparation manuelle.
- Poche mètre pliant renforcée.
- Poche stylo.
- Poches en Cordura® pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut.
- Effets réfléchissants.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
- En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,95 €

-

10+

100,83 €

3.00%

20+

95,63 €

8.00%

30+

90,44 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Erfurt
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C68
Longueur
82cm
Couleur
Noir / Anthracite foncé
Matériau
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)