Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Dortmund - noir/anthracite foncé - taille 82C42

  • ERIKS:12520461
  • Fabricant:5711074006250
Image 1
PANTALON DORTMUND

- Bicolore.
- Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe.
- Taille basse et ceinture façonnée.
- Jambes de pantalon ergonomiques.
- Passants de ceinture.
- Braguette zippée.
- Anneau en D.
- Patte-outils à la ceinture.
- Poches arrière renforcées.
- Patte-marteau réglable.
- Poche cuisse oblique avec boutons pression pour séparation manuelle.
- Poche mètre pliant renforcée.
- Spacieuses poches frontales - une avec accès facile pour poche téléphone.
- Poche stylo.
- Effets réfléchissants.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
- Certifié UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
Ajouter à la liste

76,95 €/ Unitéhors TVA

93,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,95 €

-

10+

74,64 €

3.00%

20+

70,79 €

8.00%

30+

66,95 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Dortmund
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C42
Longueur
82cm
Couleur
Noir / Anthracite foncé
Matériau
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)