Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Berkeley polyester/coton anthracite foncé taille 82C64

  • ERIKS:12521007
  • Fabricant:5711074072095
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
  • Anneau en D en matériau souple et ne rayant pas.
  • Poche cuisse à rabat et boutons-pression non visibles/recouverts.
  • Poche mètre-pliant renforcée.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
Ajouter à la liste

62,95 €/ Unitéhors TVA

76,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62,95 €

-

10+

61,06 €

3.00%

20+

57,91 €

8.00%

30+

54,77 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Berkeley
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C64
Longueur
82cm
Couleur
Anthracite foncé
Matériau
65% Polyester/35% Coton