Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Arosa poches genouilleres - marine foncé taille 82C62

  • ERIKS:14078153
  • Fabricant:5711074348275
Image 1
  • Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
  • Repousse la saleté.
  • Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
  • Poche genouillères avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.
  • Double certification compatible avec le modèle de genouillères MASCOT LONG.
  • 55% modacrylique/39% coton/5% polyamide/1% fibres de carbone
  • 275 g/m²
Ajouter à la liste

178,95 €/ Unitéhors TVA

216,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178,95 €

-

10+

173,58 €

3.00%

20+

164,63 €

8.00%

30+

155,69 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
82C62
Couleur
Bleu marine