Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Accelerate coupe femme poche cuisse - marine foncé taille 76C40

  • ERIKS:14232676
  • Fabricant:5711074723331
Image 1
  • La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une différence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.
  • Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.
  • Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.
  • Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accompagner naturellement les mouvements du corps.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
  • Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
  • 88% polyester/12% élastoléfine
  • 275 g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
76C40
Couleur
Bleu marine