Eriks
MASCOT

MASCOT Maillot de corps thermique Upsala manches longues bleu marine S

  • ERIKS:11856575
  • Fabricant:5708628179027
Image 1
Le Thermax est un matériau isolant et transpirant à trois couches.
Le liquide de transpiration est dissipé, ce qui permet à la peau de rester sèche et chaude.
Les anneaux en éponge à l'intérieur maintiennent l'air et ont un effet isolant.
Convient parfaitement comme sous-couche.
Le Thermax est un matériau à trois couches à isolation thermique.
Transpirant.
Col rond.
Matériau:
55% polyester / 23% modal / 22% coton, 260g/m²
Ajouter à la liste

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Upsala
Couleur
Bleu marine
Taille
S
Modèle
Maillon de corps