Le Thermax est un matériau isolant et transpirant à trois couches.
Le liquide de transpiration est dissipé, ce qui permet à la peau de rester sèche et chaude.
Les anneaux en éponge à l'intérieur maintiennent l'air et ont un effet isolant.
Convient parfaitement comme sous-couche.
Le Thermax est un matériau à trois couches à isolation thermique.
Transpirant.
Col rond.
Matériau:
55% polyester / 23% modal / 22% coton, 260g/m²