Eriks
MASCOT

MASCOT Maillot de corps thermique Ludvika manches longues bleu marine L

  • ERIKS:11856597
  • Fabricant:5708628274012
Image 1
  • Le Thermax® est un matériau isolant et permettant d'évacuer efficacement la transpiration.
  • Col tortue avec zip court.
  • Propriété de transfert efficace de la transpiration gardant le corps au sec.
  • Isole grâce aux boucles du tissu éponge qui retiennent l'air.
  • 55% polyester/23% modal/22% coton
  • 260 g/m²
Ajouter à la liste

59,95 €/ Unitéhors TVA

72,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,95 €

-

10+

58,15 €

3.00%

20+

55,15 €

8.00%

30+

52,16 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Ludvika
Couleur
Bleu marine
Taille
L
Modèle
Maillon de corps