Eriks
MASCOT

MASCOT Maillot de corps manches longues Parada gris clair taille XS

  • ERIKS:12521221
  • Fabricant:5711074321339
Image 1
TRICOT DE CORPS PARADA

- Flexible, s’adapte à la forme du corps.
- Antibactérien (Test JIS L1902:2002), antistatique et avec une propriété de transfert de la transpiration.
- Séchage rapide.
- Protection efficace contre les UV.
- Encolure ronde.
- Convient aux femmes et aux hommes.
Ajouter à la liste

39,95 €/ Unitéhors TVA

48,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,95 €

-

10+

38,75 €

3.00%

20+

36,75 €

8.00%

30+

34,76 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Parada
Couleur
Gris
Taille
XS
Modèle
Maillon de corps