Eriks
MASCOT

MASCOT Maillot de corps manches longues Parada anthracite foncé taille L-XL

  • ERIKS:12953587
  • Fabricant:5711074321094
Image 1
  • Le produit est isolant, évacue la transpiration et antibactérien.
  • Matière élastique qui épouse les contours du corps.
  • Sêche rapidement - crucial pour éviter le refroidissement du corps.
  • 75% polyester recyclé avec du mélange polyester-carbone de bambou/17% polyamide recyclé/8% élasthanne
  • 160 g/m²
Ajouter à la liste

39,95 €/ Unitéhors TVA

48,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,95 €

-

10+

38,75 €

3.00%

20+

36,75 €

8.00%

30+

34,76 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Couleur
Anthracite foncé
Taille
L/XL
Modèle
Maillon de corps