Eriks
MASCOT

MASCOT Genouillère Waterloo 00718-100-08 taille unique noir 15x27cm

  • ERIKS:11859641
  • Fabricant:5708628075961
Image 1
  • Indispensables pour les travaux en position agenouillée.
  • Genouillères à double certification compatibles avec les bas MASCOT dotés de poches pour genouillères de type SHORT/LONG.
  • Les genouillères doivent être retirées des poches genoux avant le lavage.
  • Double certification compatible avec les bas MASCOT dotés de poches pour genouillères de type SHORT/LONG selon la norme EN 14404.
  • Dimensions 15 x 27 cm.
  • 100% Ethylène-acétate de vinyl (EVAZOTE®)
Ajouter à la liste

18,50 €/ Pairehors TVA

22,39 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,50 €

-

10+

17,58 €

5.00%

20+

16,65 €

10.00%

30+

15,73 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT