Eriks
MASCOT

MASCOT Combinaison Baar coton/polyester bleu marine taille 82C44

  • ERIKS:23043220
  • Fabricant:5707209604606
Image 1
  • PyroPro antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
  • Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Fermeture zippée, rabat coupe-vent avec boutons-pression non visibles/recouverts contre le risque de rayures environnantes.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles
  • 87% coton/12% polyamide/1% fibres de carbone
  • 320 g/m²
Ajouter à la liste

169,95 €/ Unitéhors TVA

205,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

169,95 €

-

10+

164,85 €

3.00%

20+

156,35 €

8.00%

30+

147,86 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Baar
Modèle
Combinaison de travail
Taille
44
Matériau
Polycoton
Couleur
Bleu marine