Eriks
MASCOT

MASCOT Combinaison Akron polyester / cotton bleu marine taille XL

  • ERIKS:12520840
  • Fabricant:5707209836045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
COMBINAISON AKRON

- Coutures triples sur les manches, les épaules, les jambes et l'entrejambe.
- Jambes de pantalon ergonomiques.
- Fermeture zip double curseur avec rabat coupe-vent fermé par boutons-pression.
- Col montant.
- Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
- Anneau en D.
- Poches frontales.
- Ouvertures des deux côtés pour accéder au pantalon porté dessous.
- Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts.
- Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts.
- Poche mètre pliant.
- Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression.
- Elastique et soufflet dans le dos.
- Poches réglables pour genouillères.
- Coutures contrastées.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Akron
Modèle
Combinaison de travail
Taille
XL
Matériau
65/35 Polycoton
Couleur
Bleu marine