Eriks
MASCOT

MASCOT Caleçon long thermique Arlanda bleu marine taille XL

  • ERIKS:11856584
  • Fabricant:5708628179119
Image 1
  • Le Thermax est un matériau isolant et transpirant à trois couches.
  • Le liquide de transpiration est dissipé, ce qui permet à la peau de rester sèche et chaude.
  • Fente.
  • Convient parfaitement comme sous-couche.
  • Les anneaux en éponge à l'intérieur maintiennent l'air et ont un effet isolant.
  • Matériau:
  • 55% polyester / 23% modal / 22% coton
  • 260g/m²
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Arlanda
Couleur
Bleu marine
Taille
XL
Modèle
Caleçon