Eriks
MASCOT

MASCOT Caleçon long thermique Arlanda bleu marine taille L

  • ERIKS:11856583
  • Fabricant:5708628179102
Image 1
  • Le Thermax est un matériau isolant et transpirant à trois couches.
  • Le liquide de transpiration est dissipé, ce qui permet à la peau de rester sèche et chaude.
  • Fente.
  • Convient parfaitement comme sous-couche.
  • Les anneaux en éponge à l'intérieur maintiennent l'air et ont un effet isolant.
  • Matériau:
  • 55% polyester / 23% modal / 22% coton
  • 260g/m²
Ajouter à la liste

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Arlanda
Couleur
Bleu marine
Taille
L
Modèle
Caleçon