Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Bex - coton/polyamide/fibres de carbone - marine - taille 82C62

  • ERIKS:23043110
  • Fabricant:5707209605542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • PyroPro antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.
  • Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 87% coton/12% polyamide/1% fibres de carbone
  • 320 g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Bex
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
82C62
Longueur
82cm
Couleur
Bleu marine
Matériau
87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone
Exécution résistant à la flamme
Oui