Eriks
MARTOR

MARTOR ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102 - vrac

  • ERIKS:12946144
  • Fabricant:4002632906169
Image 1

Couteau classique. Avec lame pour polystyrène de 9mm.

Tranchant, petit et pratique - l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec sa lame mince pour coupe sur polystyrène apporte tous les caractéristiques que vous attendez d'un cutter. C'est l'outil idéal pour des coupes légères sur des cartons, papiers ou bandes autocollantes. La longue poignée arrondie s'intègre parfaitement dans la main. Vous pouvez régler le débord de lame au choix. Et si la lame flexible s'émousse avec le temps ? Changez-la sans aucun problème.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARTOR