Eriks
MARKAL

MARKAL Paint-Riter® Marqueur pour acier inoxydable

  • ERIKS:14598714
  • Fabricant:0048615968810
Image 1
Marqueur peinture inox Paint-Riter®+ Certified

Modèle : marqueur peinture pré-certifié contenant de faibles quantités de chlorures, d'halogènes, de métaux à bas point de fusion et de soufre. La formule à séchage rapide assure des marquages résistants à l'abrasion, aux intempéries et aux UV.

Applications : convient pour une utilisation sur l'acier inoxydable ou les superalliages dans les secteurs où la protection contre la corrosion, les piqûres et la perte de qualité est importante.

Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL