Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur pour surfaces chaudes : de 107°C à 593°C (de 225°F à 1 100°F) rouge 9,5mm

  • ERIKS:12677021
  • Fabricant:048615810225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le bâton de peinture pour surfaces chaudes H® Paintstik®, produit original de Markal®, est conçu pour le marquage de surfaces métalliques chaudes, s'élevant à des températures comprises entre 107 °C et 593 °C (225 °F et 1 100 °F), dans les aciéries. Idéal pour le marquage des billettes, bobines, barres, plaques, pièces forgées et coulées, il permet de réaliser un marquage résistant sans coulure, carbonisation, décoloration, écaillage ni craquellement.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Rouge
Mesure de broches
9,5 mm