Modèle : pour des marquages durables, clairement visibles. Les pièces forgées et autres pièces peuvent être immédiatement plongées dans un bain d'eau froide sans que les marquages ne soient endommagés. Peut être éliminé dans les bains de décapage. Résistance à la température de +107 °C à +593 °C.
Applications : pour le marquage sur les surfaces chaudes, les pièces moulées et forgées, les bobines, les billettes, les tôles et autres surfaces métalliques chaudes.
3,03 €/ Unitéhors TVA
3,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150