Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur haute température blanc

  • ERIKS:14598713
  • Fabricant:4053569865449
Image 1
Stylo à encre solide Heat Stik® H 107°C-593°C

Modèle : pour des marquages durables, clairement visibles. Les pièces forgées et autres pièces peuvent être immédiatement plongées dans un bain d'eau froide sans que les marquages ne soient endommagés. Peut être éliminé dans les bains de décapage. Résistance à la température de +107 °C à +593 °C.
Applications : pour le marquage sur les surfaces chaudes, les pièces moulées et forgées, les bobines, les billettes, les tôles et autres surfaces métalliques chaudes.

Ajouter à la liste

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL