Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour surfaces rugueuses et très résistantes vert 3mm

  • ERIKS:12508789
  • Fabricant:048615972558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PRO-LINE XT® is a liquid paint marker engineered for the ultimate marking performance on rough, rusty, and dirty surfaces that utilizes an enamel resin to provide enhanced wear-, weather-, and chemical-resistance. The fast-drying paint formula binds quickly to materials to leave a bold, highly-visible mark and is free of Xylene and other harmful chemicals to reduce user health risks.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Vert
Modèle
Marqueur (feutre)
Mesure de broches
3 mm