Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable bleu 3mm

  • ERIKS:12944178
  • Fabricant:3660447106139
Image 1
SL.250 est un marqueur à séchage rapide, sans xylène qui répond à la norme nucléaire PMUC de l’EDF. SL.250 PMUC est un produit certifié unique destiné aux centrales nucléaires en France. Chaque marqueur est livré avec un certificat PMUC exigé et contrôlé par EDF, sur lequel figure un numéro de lot de fabrication qui permet de garantir la traçabilité du produit. La peinture présente une faible teneur en chlorures et en soufre, afin de pouvoir être utilisée en toute sécurité sur l’acier inoxydable, et sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Bleu
Mesure de broches
3 mm