Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent bleu 3mm

  • ERIKS:12936440
  • Fabricant:048615968254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide VALVE ACTION® permet de tracer en toute sécurité des marques résistant à l'usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s'agit du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché. Disponible en 18 couleurs à haute visibilité et fluorescentes pour une identification optimale des marques, la formule de la peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Bleu
Mesure de broches
3 mm