Eriks
MARKAL

MARKAL Marqueur à peinture liquide effaçable jaune 3mm

  • ERIKS:13381646
  • Fabricant:048615970110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les marqueurs à peinture liquide effaçables PRO-WASH® W et D sèchent rapidement et s’effacent facilement de toutes les surfaces non poreuses sans laisser de trace, ni de résidu. Ces peintures uniques réalisent des marques parfaitement visibles et résistantes jusqu’au moment d’être effacées. PRO-WASH® est idéal pour le contrôle qualité, les opérations d’assemblage et l’identification des défauts des pièces.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Jaune
Mesure de broches
3 mm