Eriks
MARKAL

MARKAL Marquer métal jaune 3mm Original

  • ERIKS:14129330
  • Fabricant:048615966533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La solide pointe ronde en acier marque les surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture résistante à l'abrasion.
La pointe ronde en acier résiste même aux surfaces très rugueuses et est extrêmement durable.
Disponible en deux tailles: 3mm et 6mm pour différentes épaisseurs de marquage
Les 11couleurs intenses et brillantes résistent à l'eau, aux intempéries et aux UV.
Composition de peinture unique permettant de travailler sur des surfaces verticales ou au-dessus de la tête sans formation de gouttes
Température supportée: de -20°C à 70°C
Température de résistance du marquage: jusqu'à 200°C


SURFACES:
Acier et fer
Béton et pierre
Asphalte
Maçonnerie
Plastique
Caoutchouc et pneumatiques
Tissus, toiles (textiles)

APPLICATIONS INDUSTRIELLES:
Sidérurgie et commerce de l'acier
Fonderies et forges
Construction navale et réparation
Production de métal
Production de métal
Secteur du bâtiment
Pneus
Soudage
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Jaune
Mesure de broches
3 mm