Eriks
MARKAL

MARKAL Markal Paint-Riter® jaune

  • ERIKS:12258872
  • Fabricant:048615969619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Varnish marker PAINT-RITER™+ OILY SURFACE HP

Design: Penetrates oils and greases, dries quickly and leaves strong, permanent markings that are abrasion-resistant, weatherproof and lightfast. Temperature resistance from –46 °C to +66 °C. Application: For marking on steel, iron, aluminium, pipes, plastic, rubber and tyres.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MARKAL
Couleur
Jaune
Modèle
Marqueur (feutre)
Mesure de broches
3 mm