Eriks
MANN TEK

MANN TEK Tank Unit T414B4403A 3"BSP Inox EPDM

  • ERIKS:13543105
Image 1
Ajouter à la liste

792,00 €/ Unitéhors TVA

958,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MANN TEK
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
T414B-4403A
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Tank unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
119 mm
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide