3 055,25 €/ Unitéhors TVA
3 696,85 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MANN TEK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | S414B-4401A |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Hose unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 119 mm |
Matériau du joint 2 | FPM(FKM) |
Type de composant | Raccord rapide |