Eriks
MANN TEK

MANN TEK Hose Unit Mann Tek S210A4401A 2"BSP SS FPM/PTFE

  • ERIKS:11328761
Image 1
Ajouter à la liste

1 971,20 €/ Unitéhors TVA

2 385,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MANN TEK
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
S210A-4401A
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Hose unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
70 mm
Matériau du joint 2
FPM(FKM)
Type de composant
Raccord rapide