1 947,55 €/ Unitéhors TVA
2 356,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MANN TEK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | S103A-4417A |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Dry-Break |
Extrémité de raccordement 2 | Hose unit |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 56 mm |
Matériau du joint 2 | FFKM Chemraz® 505 |
Type de composant | Raccord rapide |