Eriks
MAKITA

MAKITA Scie sauteuse 4351FCTJ

  • ERIKS:12569352
  • Fabricant:088381639224
Image 1
Caractéristiques spécials
Scie sauteuse mince mais très puissante à poignée pommeau pour une maîtrise excellente de la trajectoire de coupe.
Régulateur électronique assurant le maintien du régime sélectionné sous charge et permettant une vitesse de coupe impressionnante.
Variateur électronique pour une vitesse de coupe adaptée à chaque matériau, qu'il s'agisse de bois, de matières plastiques, d'acier ou de métaux non-ferreux.
Machine dotée d'un mouvement pendulaire à trois positions permettant une coupe efficace de bois de forte section.
Le contrepoids mobile assure un niveau de vibrations minimal.
Construction robuste à carter métallique assurant un excellent dégagement de la chaleur et une grande rigidité.
Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement de lame sans outils.
L’axe de coupe à profil carré permet un meilleur guidage dans les courbes.
Semelle solide en fonte d'aluminium coulé sous pression avec plaque de base en tôle, inclinable jusqu'à 45° des deux côtés pour les coupes en biais.
Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
Livrée dans un coffret solide en ABS nervuré, au système de verrouillage permettant d'empiler et de solidariser plusieurs coffrets.

Inclus en standard
Lame pour scie sauteuse BR13
Lame pour scie sauteuse B10
Lame HSS B-22
Plague pare-éclats
Semelle synthétique
Adaptateur pour aspiration poussières
Clé allen 4x70mm


Caractéristiques techniques
Puissance nominale absorbée (P1): 720Watt
Puissance nominale débitée (P2): 320Watt
Puissance débitée maximale: 700Watt
Cadence de coupe maximale: 800 - 2800min-1
Longueur de course: 26mm
Capacité de coupe maximale dans le bois: 135mm
Capacité maximale de coupe dans l'acier: 10mm
Mouvement pendulaire
Longueur cordon d’alimentation: 2,5m
Type de cordon: H05RN-F 2x1mm²
Vibration 3ax coupe de bois (ah): 6,5m/s²
Vibration 3ax coupe d'acier (ah): 4,5m/s²
Marge d'incertidude vibration (K): 1,5m/s²
Emission sonore (LWA): 96dB(A)
Pression sonore (LpA): 85dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K): 3dB(A)
Classe de protection électrique: II
Dimensions (Lo x La x H): 271 x 73 x 187mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003): 2,5kg
Ajouter à la liste

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA