Eriks
MAKITA

MAKITA Scie récipro type DJR187RTE 18V + 2x batterie 5.0Ah + chargeur + coffre

  • ERIKS:13227545
  • Fabricant:088381806190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie récipro universelle sur accu 18V, idéale pour les travaux de démolition légers et pour la coupe de tuyaux, barres, lattes etc.
Moteur sans charbons à pilotage électronique assurant un rendement moteur hors pair et réduisant fortement l'échauffement
Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement de lame sans outils
Verrouillage de sécurité protège l’utilisateur contre la mise en marche intempestive
Semelle ajustable en cinq positions sans aucun outil
Crochet escamotable pratique permettant d’accrocher la machine aux poutres, tubes d’échafaudage,…
Éclairage led intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Livrée dans un coffret synthétique solide
Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes
Type de batterie: Li-ion
Tension accu nominale: 18 V
Accus compris: 2 x 5,0Ah
Cadence de coupe: 0 - 3000 min-1
Longueur de course: 32 mm
Capacité de coupe maximale: 255 mm
Capacité de coupe maximale acier: 130 mm
Ajouter à la liste

495,00 €/ Unitéhors TVA

598,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Reciprocating Saw
Course
32 mm
Feature EF017813_MSK
16.5 m/s²
Feature EF017815_MSK
1.5 m/s²
Longueur
439 mm
Largeur
83 mm
Hauteur
231 mm