Eriks
MAKITA

MAKITA Scie circulaire 230V - 190mm HS7601J (avec Mbox)

  • ERIKS:13189759
  • Fabricant:088381686129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extremely suitable for the regular handyman.Quiet in sound, light in weight and at the same time strong for the work.Equipped with universal dust extraction connection.Very pleasant machine size.Fits on the Makita guide rail thanks to optional adapter For extra safety and accuracy.
Ajouter à la liste

185,00 €/ Unitéhors TVA

223,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA