Eriks
MAKITA

MAKITA Scie circulaire 230V - 165mm HS6601 (avec Mbox)

  • ERIKS:13030947
  • Fabricant:088381806404
Image 1
For a 165 mm saw, very compact and particularly light in weight (3.6 kg)Miter cuts up to 45° possibleFits on a guide railUse the adapter for thisEasy depth adjustment using a leverEquipped with soft grip for more control and comfort. Dust-free working is possible thanks to the vacuum cleaner connection.
Ajouter à la liste

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA