Caractéristiques spécials
Largeur de coupe de 170 mm.
Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable.
Très grande vitesse de rotation procurant une finition irréprochable.
Inclus en standard
Dispositif d'affûtage
Fers en acier rapide
Clé allen 4x70mm
Adaptateur pour aspiration poussières
Triangle de réglage
Caractéristiques techniques
Puissance nominale absorbée (P1): 1200Watt
Régime à vide maximal: 15000t.p.m.
Largeur de coupe maximale: 170mm
Prise de passe maximale: 2mm
Taux de vibration triaxial (ah): 2,5m/s²
Marge d'incertidude vibration (K): 1,5m/s²
Emission sonore (LWA): 103dB(A)
Pression sonore (LpA): 92dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K): 3dB(A)
Dimensions (Lo x La x H): 529 x 240 x 150mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003): 9kg