285,00 €/ Unitéhors TVA
344,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Type | Belt Sander |
Absorption de puissance nominale | 550 W |
Longueur de plaque d'aiguisage | 533 mm |
Largeur de plaque d'aiguisage | 30 mm |
Poids d'appareil | 2.1 kg |
Vitesse nominale continue | 1000 rpm |
Longueur de câble | 2.5 |
Tension | 230 V |
Feature EF017839_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017840_MSK | 1.5 m/s² |
Feature EF017718_EU570555 | 83 |
Feature EF017719_EU570555 | 94 |
Feature EF017720_2N | 3 dB |
Longueur | 380 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur | 90 mm |