285,00 €/ Unitéhors TVA
344,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Type | Belt Sander |
Absorption de puissance nominale | 500 W |
Longueur de plaque d'aiguisage | 533 mm |
Largeur de plaque d'aiguisage | 6 mm |
Poids d'appareil | 1.6 kg |
Vitesse nominale continue | 1700 rpm |
Longueur de câble | 2.5 |
Tension | 230 V |
Feature EF017839_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017840_MSK | 1.5 m/s² |
Feature EF017718_EU570555 | 84 |
Feature EF017719_EU570555 | 95 |
Feature EF017720_2N | 3 dB |
Longueur | 420 mm |
Largeur | 158 mm |
Hauteur | 78 mm |