Eriks
MAKITA

MAKITA Ponceuse à bande, 1200 W, bande l 100 mm, LG 610 mm, vit. 500 m/min

  • ERIKS:13383977
  • Fabricant:088381025621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Type
Belt Sander
Absorption de puissance nominale
1200 W
Longueur de plaque d'aiguisage
610 mm
Largeur de plaque d'aiguisage
100 mm
Poids d'appareil
5.7 kg
Vitesse nominale continue
500 rpm
Longueur de câble
5
Tension
230 V
Feature EF017839_MSK
2.5 m/s²
Feature EF017840_MSK
1.5 m/s²
Feature EF017718_EU570555
86
Feature EF017719_EU570555
97
Feature EF017720_2N
3 dB
Longueur
350 mm
Largeur
140 mm
Hauteur
200 mm