Eriks
MAKITA

MAKITA Plumeau zwart 198555-8

  • ERIKS:14520321
  • Fabricant:088381484558
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Type
Round Brush
Opération avec sac de poussière
Aspirateurs compacts et à dos Makita 18V
Couleur de base
Noir
Brosse d'aspiration
Oui
Poids
1 lb
Largeur
2.25 in
Hauteur
5 in
Feature EFI00049_INH
2 in