Eriks
MAKITA

MAKITA Perceuse-visseuse DF332DSAJ 10,8V

  • ERIKS:13228825
  • Fabricant:088381809481
Image 1
Ajouter à la liste

225,00 €/ Unitéhors TVA

272,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
CXT
Type
Drill/Screwdriver
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1ère)
de 0 jusqu'à 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème)
de 0 jusqu'à 1500
Feature EFI02842_
35
Feature EF017716_MSK
2.5 m/s²
Feature EF017717_MSK
1.5 m/s²
Longueur
154 mm
Largeur
66 mm
Hauteur
236 mm
Ouverture de mandrin
de 0.8 jusqu'à 10 mm
Capacité de l'accu
2 A·h
Tension nominale
10.8 V
Couple de rotation max.
35 Nm