389,00 €/ Unitéhors TVA
470,69 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | LXT |
Type | Drill/screwdriver |
Nombre d'accus fournis | 2 |
Avec chargeur | Oui |
Poids sans bloc de batterie | 1.1 kg |
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) | de 0 jusqu'à 500 |
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) | de 0 jusqu'à 2000 |
Feature EFI02842_ | 54 |
Feature EF017716_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017717_MSK | 1.5 m/s² |
Longueur | 172 mm |
Largeur | 79 mm |
Hauteur | 260 mm |
Couple de rotation max. | 54 Nm |
Ouverture de mandrin | de 1.5 jusqu'à 13 mm |
Tension nominale | 18 V |
Capacité de l'accu | 5 A·h |