Eriks
MAKITA

MAKITA Perceuse-viss à percussion DHP484ZJ body 54Nm Makpac

  • ERIKS:13146177
  • Fabricant:088381826273
Image 1
Ajouter à la liste

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Couple de rotation max.
54 / 36 Nm
Nombre d'impacts max.
30000
Ouverture de mandrin
de 1.5 jusqu'à 13 mm
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.2 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
38 mm
Rotation en ralenti
0 - 500 / 0 - 2000 rpm