Eriks
MAKITA

MAKITA Meuleuse droite 18V DGD800ZJ

  • ERIKS:13691493
  • Fabricant:088381670425
Image 1
Caractéristiques techniques
  • Type de batterie Li-ion
  • Tension accu nominale18 V
  • Accus compris 0
  • Régime à vide 26000 t.p.m.
  • Diamètre de la pince 8 mm
  • Taux de vibration triaxial (ah) 6,5 m/s²
  • Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²
  • Pression sonore (LpA) 72 dB(A)
  • Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)
  • Diametre du collet 43 mm
  • Dimensions (Lo x La x H) 402 x 82 x 118 mm
  • Poids net 1,7 kg
Ajouter à la liste

179,00 €/ Unitéhors TVA

216,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA